※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄瓶

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46865894 品番 2401-0500
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。

容量(mL)500 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
厨房機器のメンテナンス
卸売・小売業

他の価格の安いボトルとは違い、耐久性や柔軟性が非常によく使いやすいです。

対象商品:
46865894
2021-08-22
用途:
機器のメンテナンス

値段は普通のものの3倍ですが、非常に使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする