※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型透明丸型瓶 クリアボーイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46865955 品番 2251-0020
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。

容量(L)10(肩口まで)、 (ネックまで):12.5 材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE 高さ(mm)キャップ付:394 キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66 本体外径(Φmm)253
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする