※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分液ロートスキーブ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46865989 品番 4300-0250
参考基準価格(税別)¥15,640 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。

材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE 容量(mL)250 足長(mm)(コック下)65 キャップサイズ(mm)33 本体外径(Φmm)77
注意
※オートクレーブをかける際には、ストップコック部を取り外して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする