KRK(笠原理化工業)
DPD法残留塩素計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46866594
品番
DP-3F
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品
測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース
質量(g)
約290
電源
単4形アルカリ乾電池4個
測定範囲(mg/L)
0.00~5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×38
測定対象
遊離残留塩素/全残留塩素
分解能(mg/L)
0~3:0.01 3~5:0.1
注意
※遊離残留塩素用試薬DPD-F-1(32-0753)、全残留塩素用試薬DPD-TL-1(32-0754)。