※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する採水量(mL)最大:175
内容量1個注文コード46866847品番OB5387075
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118販売価格(税別)
液面から最大1m深度の非粘性液を手軽に採水するオールポリエチレン製サンプラー。最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水は不向き。上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望する深度のサンプリングが可能。乳白色ボディは分解・洗浄が可能。