椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
40
軸穴径d2(Φmm)
48
注文コード
46866924
品番
NEF80W-N40J-N48J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,300
寸法B(mm)
47.8
寸法E(mm)
11.7
寸法H(mm)
84
寸法J(mm)
69
外径K(Φmm)
143
寸法N(mm)
71
寸法No(mm)
81
P.C.D(mm)
111
軸穴径d1(Φmm)
40
軸穴径d2(Φmm)
48
全長(mm)
164.6
質量(kg)
8.2
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
許容トルク(N・m)
784
型番
NEF80W
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
2
ねじり剛性(N・m/rad)
39.2×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
153
軸方向変位(mm)
±3.6
GD
2
(kgf・cm
2
)
800
慣性モーメント(kg・cm
2
)
200
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容偏心(mm)
0.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46866924
NEF80W-N40J-N48J
49681862
NEF80W-NH40JD2-NH48JD2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W
椿本チエイン
1個
¥
76,980
税込
¥
84,678
品番が変更になりました