曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
40
軸穴径d2(Φmm)
50
注文コード
46866933
品番
NEF80W-N40J-N50J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,300
寸法B(mm)
47.8
寸法E(mm)
11.7
寸法H(mm)
84
寸法J(mm)
69
外径K(Φmm)
143
寸法N(mm)
71
寸法No(mm)
81
P.C.D(mm)
111
軸穴径d1(Φmm)
40
軸穴径d2(Φmm)
50
全長(mm)
164.6
質量(kg)
8.2
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
許容トルク(N・m)
784
型番
NEF80W
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
2
ねじり剛性(N・m/rad)
39.2×104
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
153
軸方向変位(mm)
±3.6
GD2(kgf・cm2)
800
慣性モーメント(kg・cm2)
200
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容偏心(mm)
0.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46866933NEF80W-N40J-N50J49681878NEF80W-NH40JD2-NH50JD2NEF80W-NH40JD2-NH50JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン 49681878エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン1個
¥76,980
税込¥84,678
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
NEF80W-N40J-N50J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン 許容トルク784N・m 【通販モノタロウ】