界線スライドグラス エッチング加工品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46867294 品番S6300
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。

寸法(mm)76×26 仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm)1.0〜1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46867294
2022-03-07
用途:
生物観察
製造業

届くのが早かったので助かりました。細胞数の確認に使用します。

対象商品:
46867294
2021-05-24
用途:
勤務する大学の実験研修用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

以前から微生物の測定は、していたので同じものがあることは、知っていたが、
この品物も結構使い勝手が良い。ただし、対物レンズを高倍に変える際に、
枠の部分が邪魔をするので考えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする