※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松浪硝子
松浪硝子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
松浪硝子の 洗浄周辺用品
松浪硝子の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46867319
品番
B-60
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
数多くの標本を一度に染色することができます。
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
87×88
規格
60枚用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×88×70