本多電子
本多電子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
本多電子の 器具洗浄/超音波洗浄器
本多電子の 洗浄器
卓上型減圧超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46867337
品番
WV-231-S1
参考基準価格(税別)
¥745,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)
40
定格出力(W)
200
容量(L)
12
仕様
減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
質量(kg)
35
槽内寸法(mm)
W280×D220×H254
最高温度(℃)
(使用液)70
入力
AC100V 50/60Hz 500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×367×440
タイマー設定
0〜60分(1分単位)
振動子
ボルト締めランジュバン振動子
入力電源
AC100V 50/60Hz 500VA
注意
メーカー品番がWV-231S→WV-231-S1へ変更となりました。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません