※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイワ
アイワの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アイワの 器具洗浄/超音波洗浄器
アイワの 洗浄器
卓上型超音波洗浄器 Rシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46867373
品番
AU-115C
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
周波数(kHz)
28
出力(W)
発振:300
槽容量(L)
約13.0
付属品
蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・3Pアダプタ
電源
AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)
W325×D300×H150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×330×275
消費電流(A)
4.1(ヒータ・サーモ付)
排水方式
1/2ボールバルブ内装
外装
SUS430
タイマー
15分計又は連続
材質(水槽)
SUS304
液量(L)
11