卓上超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46867389 品番WT-C401
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済

発振周波数(kHz)38.5 容量(L)1.3 材質本体:PP、洗浄槽:SUS304 質量(kg)2.3 槽内寸法(mm)W170×D100×H80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値) タイマー5分、10分(選択式) 定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
注意
※必ずアースに接続して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする