バンデリン
バンデリンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
バンデリンの 器具洗浄/超音波洗浄器
バンデリンの 洗浄器
卓上超音波洗浄器 BANDELIN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46867398
品番
RK31
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
1〜15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。
周波数(kHz)
超音波:35
容量(L)
0.6
付属品
専用洗浄カゴ1個
電源
AC115V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×100×155
材質(洗浄槽)
ステンレス鋼
高周波出力(W)
30
タイマー
連続、0〜15分
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×85×60