アイワ
アイワの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アイワの 器具洗浄/超音波洗浄器
アイワの 洗浄器
超音波ピペット洗浄器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46867425
品番
AU-156CR
参考基準価格(税別)
¥438,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)
28
出力(W)
発振:360
付属品
蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台
材質
外装:SUS304、水槽:PVC
内径(Φmm)
カゴ:165×500
電源
AC100V
本体寸法(mm)
325×325×835
寸法(Φ×mm)
内径165×500
排水方式
1/2ボールバルブ
外装
SUS304
タイマー設定
15分計又は連続
材質(水槽)
PVC