超音波ピペット洗浄器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46867434 品番 AU-176CR
参考基準価格(税別)¥478,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。

周波数(kHz)28 出力(W)発振:380 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台 材質外装:SUS304、水槽:PVC 内径(Φmm)カゴ:165×600 電源AC100V 本体寸法(mm)325×325×905 寸法(Φ×mm)内径165×600 排水方式1/2ボールバルブ 外装SUS304 タイマー設定15分計又は連続 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする