※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46867477 品番 AU-70C
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
電波法型式指定取得済

周波数(kHz)28 出力(W)発振:200 槽容量(L)約9.0 付属品蓋・浄カゴ・排水ホース・排水アミ・3Pアダプタ 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)W300×D180×H160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×290 消費電流(A)3.9(ヒーター・サーモ付) 排水方式1/2ボールバルブ内装 外装SUS430 タイマー15分計又は連続 材質(水槽)SUS304 液量(L)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする