曜日別特売
156545 マイクロウェルプレート Thermo Fisher Scientific 46869525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロウェルプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(180本)
種別96マイクロウェルプレートフタナシ
ウェル形状平底
内容量1ケース(180本)注文コード46869525品番156545
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。

ウェル形状平底種別96マイクロウェルプレートフタナシ1ウェルの培養面積(cm2)0.331ウェル当り容量(mL)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする