曜日別特売
171099 組織培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific 46869778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養ペトリディッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(500本)
内容量1ケース(500本)注文コード46869778品番171099
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS

種別35mmペトリディッシュ エアーベント外寸法(mm)35×10
注意
※浮遊細胞用につき、Nunclon™ Delta処理は施してありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする