※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1ケース(100本)
内容量1ケース(100本)注文コード46870198品番267061
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥85,778販売価格(税別)
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS