※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の 試験管/チューブ/栓類
PYREX(パイレックス)の 試験管
ネジ付試験管 キャップ付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1ケース(144本)
容量(mL)
15
注文コード
46871573
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能
容量(mL)
15
ねじ規格
15-415
キャップ
付属:フェノール
外径×長さL(Φ×mm)
16×125
パッキン
白ゴム