※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の 試験管/チューブ/栓類
PYREX(パイレックス)の 試験管
ネジ付試験管 キャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(144本)
注文コード
46871589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,840
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可能
容量(mL)
20
ねじ規格
15-415
キャップ
付属:フェノール
外径×長さL(Φ×mm)
16×150
パッキン
白ゴム