GV-10 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子) 46872517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目盛付バイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)10
口内径(Φmm)14
内容量1ケース(5本)注文コード46872517品番GV-10
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。

容量(mL)10TGK品番717-04-10-60外径×高さH(Φmm×mm)24×45目盛1ml間隔口内径(Φmm)14材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
注意
※精度は規格値です。保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする