サーモブロック PCRプレート対応型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC100V 50/60Hz 5A 注文コード46872876 品番ND-G962
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。

質量(kg)5.3(ブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)(室温+5)〜110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×300×164 温度精度±0.1〜0.5℃ 最高温度到達時間約12分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする