日伸理化
日伸理化の 加熱・冷却・クーラーボックス
日伸理化の 加熱/冷却機器
日伸理化の ドライ/クール/ウォーターバス
サーモブロック ミニ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温度範囲(℃)
(室温+5)〜110
注文コード
46872885
品番
ND-M01
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
質量(kg)
2.2(ブロック除く)
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度範囲(℃)
(室温+5)〜110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×153×163
温度精度
±0.05〜±0.1℃