※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュワー瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46872919 品番 4150-1000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,440 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196〜+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。

容量(L)1 材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート 高さ(mm)229 口径(Φmm)95 深さ(mm)194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする