曜日別特売
5005-0015 クライオバイアル Thermo Fisher Scientific 46873208

クライオバイアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(75個)注文コード46873208品番5005-0015
参考基準価格(税別)¥23,580販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。

容量(mL)15材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE寸法(Φ×mm)33.0×47商品タイプ自立型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする