HARIO
ナス型フラスコHARIO
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
1000
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46873673
品番
NF-1L SCI
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
全高(mm)
250
外径(Φmm)
首:41
ゴム栓(No.)
13
胴外径(Φmm)
131
アズワン品番
64-0916-75