曜日別特売
- ビーカー肉厚タイプ PYREX(パイレックス) 46873768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーカー肉厚タイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)4000
内容量1個注文コード46873768品番-
参考基準価格(税別)¥13,975販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。

容量(mL)4000胴外径×高さ(mm)160×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46873734
2023-09-06
用途: ジョッキ代わりに
製造業

モノタロウのものを以前から使ってましたが肉薄でロックアイスで割れてしまったので
肉厚のものを探してこちらにたどり着きました。
お酒を割る際も、牛乳を温めるにも便利なのでジョッキのように使ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 46873743
2021-07-20
用途: 実験

厚みがあるので剛性感があり安心できます。メモリに±5%の誤差であることが明記してあるのも好感が持てます。値段も手ごろです。縁が特に分厚く丸みを帯びるため注ぎ口は多少たれやすいように感じます。1リットルを使用してますがこのサイズだと片手で持つのは不安があるので取っ手付きの肉厚タイプがあるといいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする