※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デシケーター 上口コック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46874425 品番 -
参考基準価格(税別)¥102,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。

高さ(mm)325 規格250型 外径(Φmm)コックノズル:8 中板直径(Φmm)240
注意
※高さは上部プラスチックキャップをのぞく全高です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする