※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口メジュームびん(青キャップ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)250 注文コード46874486 品番1516/06D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。

容量(mL)250 材質(本体)ホウケイ酸ガラス製 ねじ規格GL-45 材質(キャップ)PP キャップ4506CAP 材質(シールリング)PP 外径×高さ×口内径(mm)70×138×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする