ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出量(L/min)25 材質PP 材質(ホース)PVC 注文コード46875475 品番CXP-21M
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は最大吐出量・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。

材質PP 全長(mm)743 サイズミニ(ポリ缶用) 全揚程(m)4.2 モーター単相100V 最大吐出量(L/min)25 材質(ホース)PVC ホース長さ(m)1 首下長(mm)443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする