シーズ
シーズの 研究関連用品・実験用必需品
シーズの 液送/ポンプ類
シーズの 実験研究用ポンプ
ハンディポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS316
材質(ホース)
PVC
最大吐出量(L/min)
30
注文コード
46875484
品番
CXS-316M
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・最大吐出量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質
SUS316
全長(mm)
750
サイズ
ミニ(ポリ缶用)
全揚程(m)
5
モーター
単相100V
最大吐出量(L/min)
30
材質(ホース)
PVC
ホース長さ(m)
1
首下長(mm)
500