シーズ
シーズの 研究関連用品・実験用必需品
シーズの 液送/ポンプ類
シーズの 実験研究用ポンプ
ハンディポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大吐出量(L/min)
25
材質
PP
材質(ホース)
PVC
注文コード
46875554
品番
CXPC-21MLA
参考基準価格(税別)
¥122,980
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質
PP
全長(mm)
1168
サイズ
ミニ(ポリ缶用)
全揚程(m)
4.2
モーター
エアーモータ
最大吐出量(L/min)
25
材質(ホース)
PVC
ホース長さ(m)
1
首下長(mm)
943