シーズ
シーズの 研究関連用品・実験用必需品
シーズの 液送/ポンプ類
シーズの 実験研究用ポンプ
ハンディポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PP
材質(ホース)
PVC
最大吐出量(L/min)
65
注文コード
46875615
品番
CXP-108SA
参考基準価格(税別)
¥328,200
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・最大吐出量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質
PP
全長(mm)
980
サイズ
ミドル
全揚程(m)
10
モーター
エアーモータ
最大吐出量(L/min)
65
材質(ホース)
PVC
ホース長さ(m)
1.3
首下長(mm)
660