三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 液送/ポンプ類
三商の 液送/ポンプ関連品
吸引パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46875877
品番
S-SP
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
付属品
1mチューブ
材質
ステンレスSUS304
全長(mm)
300
寸法(Φmm)
キャピラリー:3、グリップ:7