ミネックスメタル
ミネックスメタルの 土農具
ミネックスメタルの 土フルイ・攪拌器
プラスチック製園芸フルイアミ 3枚付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46877426
品番
33CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
土や小石の選別・根分けなどに。
付属品
網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
330
材質(網)
鉄(亜鉛メッキ)