ステンレス製フルイ アミ3枚付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46877444 品番30CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。
フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。

用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 外径(Φmm)300 材質(網) 目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
庭土のふるい
不動産業

30cmは少し小さいがその分作業は楽である。この値段で3枚サイズ違い網あるのはありがたい

対象商品:
46877444
2023-03-30
用途:
土の再利用
その他業種

大変使いやすい大きさです。本体はステンレスで使い勝手が良いと思います。何よりも、リーズナブルな価格が嬉しい。

対象商品:
46877444
2023-03-11
用途:
園芸で用土の選別に使用している。

ステンレス製で錆に強く、アミも交換式で、園芸用としては大変便利と思われる。要望としては、交換アミの販売を希望します。

対象商品:
46877444
2021-11-29
用途:
ペレットストーブのペレット用

ペレットストーブを使っていますが、ペレットが最後のほうになると粉末になり、このふるいが重宝しています。ペレット専用にしています。

対象商品:
46877444
2021-11-29
用途:
土の分別に使用
合名会社 堅田 様 (不動産業)

サイズがちょうど良くて使いやすいです。網の部分が痛んでも網のみの販売があるのも良いかな。

対象商品:
46877444
2021-03-14
用途:
園芸用
その他業種

園芸用土の選別のために購入しました。
網と本体に隙間が少ないため使用感が良かったです。大きいため作業もはかどり便利でした。
ミックスの鹿沼土を大中粒と小粒に選別し、そこから微塵をとるまでこの商品で出来ましたので十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46877444
2021-05-10
用途:
ベランダダーテニング
その他業種

シンプルな構造で軽く、使いやすいと思う。差し替えネットも安定しているので安心。経年でサビなど生じないことを願っている。

対象商品:
46877444
2020-10-11
用途:
趣味

ホームセンターの フルイに比べて直径が1cm小さい。
だから ここの取替え用のアミのサイズは このフルイ専用だと思う。
取替え用のアミを買う方はサイズにご注意を。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする