曜日別特売
荒目 ステンレスフルイ用替アミ 30CM ミネックスメタル 46877469

ステンレスフルイ用替アミ 30CM

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
網目荒目
網目(mm)約7
内容量1個注文コード46877469品番荒目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
用途ステンフルイ 30cm用の替フィルター網目(mm)約7網目荒目材質外径(Φmm)287
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46877469
2023-05-29
用途: ペレット選別作業時
池川木材工業有限会社製造業

安いですが、機能は十分です。網だけの販売をしていただけるので、大変有難いです。

対象商品 : 46877469
2023-05-09
用途: 石の選別

手持ちのふるいのアミが破れ購入。他社のふるいでの使用のためほんの少し小さくやや使いずらかった。

対象商品 : 46877469
2021-12-23
用途: 播種植替用培土、肥料などを篩う時

既存の枠にピッタリ収まり満足です。ご近所ホームセンタで購入したフルイは、枠はステンレスなのに何故かアミが鉄製のため直ぐ朽ち果て抜けて枠だけ残り困ってましたが、これで復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする