曜日別特売
荒目 ステンレスフルイ用替アミ 37CM ミネックスメタル 46877514

ステンレスフルイ用替アミ 37CM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
網目荒目
網目(mm)約7
内容量1個注文コード46877514品番荒目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
用途
ステンフルイ 37cm用の替フィルター
網目荒目網目(mm)約7材質外径(Φmm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46877505
2022-12-23
用途: 庭枝焼却炉の部品

炉内のロストルの上に敷いてある網の予備用として購入しました。どうしても高温になるために網を長期使用することはできないのでホームセンターで37センチのサイズはいくら探してみてもありませんでしたが、ようやく見つけることができ、何枚か購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする