画像準備中

カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46877575 品番450MM HBK-G45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

農場・家庭菜園・ゴミ置き場・ベランダ・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!
帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。設置は、ひねって差すだけで簡単に設置でき、忌避効果が長期に維持します。 柔らかい素材で動物に安全です。
支柱タイプ

用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません! 材質本体:ポリエステル、棒:ステンレス 長さ(mm)フィラメント:450 支柱(mm)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする