強力消臭デオセル先丸全パイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46877837 品番#4180-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

日本製でスピード消臭糸デオセル使用。全パイルで快適な履き心地。

モク 材質綿、アクリル、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 種類先丸 サイズL 質量(g/足組)75 かかとからの長さ(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする