※チェインのみ
ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
チェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
46878065
品番
R-IM126
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
材質
鉄(SWRM6)
用途
末端金具を使用し、様々な用途に。
色
アンティーク銅ブロンズ
チェーン内寸(mm)
13.2×6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.6