チェーンパーツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 46878169 品番 No.1001
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。

材質鉄(SWRM6) 用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 アンティークゴールド 寸法A(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
カバン作成部品として

小分けなので、少数必要の際大変助かります。
商品自体も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする