ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
チェーンパーツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
46878196
品番
No.1004
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
材質
鉄(SWRM6)
用途
アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
色
アンティーク真鍮ブロンズ
寸法A(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.3