チェーンパーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 46878257 品番 No.1010
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。

材質鉄(SWRM6) 用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 アンティークシルバー 寸法A(mm)22.6 寸法B(mm)11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする