ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
チェーンパーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46878336
品番
No.1018
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
材質
亜鉛ダイキャスト(ZDC)
用途
アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
色
アンティークシルバー
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応