ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46878397
品番
No.1104
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
材質
鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)
600
用途
キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
色
アンティーク真鍮ブロンズ
チェーン内寸(mm)
13.2×6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.6