チェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46878415 品番 No.1106
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。

材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6) 長さ(mm)600 用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。 アンティークシルバー チェーン内寸(mm)8.9×3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする