ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 吊具・チェーン
チェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46878476
品番
No.1112
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
材質
鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)
600
用途
キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
色
アンティーク真鍮ブロンズ
チェーン内寸(mm)
5.6×2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6