曜日別特売
LGD-A1121(W) LEDデスクスタンド Livtec(リブテック) 46878573

LGD-A1121(W) LEDデスクスタンド Livtec(リブテック) 46878573
LGD-A1121(W) LEDデスクスタンド Livtec(リブテック) 46878573
LGD-A1121(W) LEDデスクスタンド Livtec(リブテック) 46878573
LGD-A1121(W) LEDデスクスタンド Livtec(リブテック) 46878573
LGD-A1121(W) LEDデスクスタンド Livtec(リブテック) 46878573

LEDデスクスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46878573品番LGD-A1121(W)
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

学習向けのLEDデスクスタンド!
広範囲を照射可能(光源部約200°回転)
高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)
無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)
明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)

電球の種類HIDランプ消費電力(W)7.9電源コード(m)約1.7質量(kg)約1.5スイッチタッチ式全光束(Lm)574寸法(cm)約32.5×22×35光源高演色白色LED×21灯色温度(K)6200照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)光源寿命40000時間待機電力(W)0.5演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46878573
2021-10-23
用途: 小さい部品の検査
製造業

明るさが調整ができライトの首が動くのでライトを当てたい場所にセットできるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする